Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anreihlasche E-Cu 40x10mm, L=88mm, PAK=4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anreihlasche E-Cu 40x10mm, L=88mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9661050

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74198090

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177494695

Sonepar Artikelnummer

120495448

Hersteller Artikelnummer

9661050

Hersteller Typ

SV9661050

Hersteller Artikel Nr.:

9661050

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

1.600 kg

SV Anreihlasche, L: 88 mm, für E-Cu 40x10 mm