RITTAL - Anreihsatz für AX, KX, AE, KL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1199100
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177602373
Sonepar Artikelnummer
120493898
Hersteller Artikelnummer
1199100
Hersteller Typ
SZ1199100
Hersteller Artikel Nr.:
1199100
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.249 kg
SZ Anreihsatz, fürAX, KX, AE, KL, HT: 800x350 mm


