RITTAL - Anreihtechnik - Kombiwinkel, Edelstahl, PAK=2ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4540500
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
RAL-Nummer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177976634
Sonepar Artikelnummer
121233383
Hersteller Artikelnummer
4540500
Hersteller Typ
SZ4540500
Hersteller Artikel Nr.:
4540500
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
1.200 kg
SZ Kombiwinkel Edelstahl


