RITTAL - Anreihtechnik - Kombiwinkel, Stahlblech, verzinkt, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4540000
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177102552
Sonepar Artikelnummer
120254721
Hersteller Artikelnummer
4540000
Hersteller Typ
SZ4540000
Hersteller Artikel Nr.:
4540000
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
2.580 kg
SZ Kombiwinkel


