Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anreihverbinder für Data Rack, L. 53000mm, RAL 7035, PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anreihverbinder für Data Rack, L. 53000mm, RAL 7035, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7494000

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Tiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177131187

Sonepar Artikelnummer

120113303

Hersteller Artikelnummer

7494000

Hersteller Typ

DK7494000

Hersteller Artikel Nr.:

7494000

Ausführung:

sonstige

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.300 kg

Anreihverbinder Zum Verbinden von zwei 482,6 mm (19'')-Gestellen. Die Profilrahmen der 482,6 mm (19'')-Gestelle werden mit diesem Anreihverbinder fest verbunden. Material: Stahlblech Lackierung: RAL 7035