Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anreihverbinder für E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 45 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anreihverbinder für E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9365003

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 0 A

  • Art der Verbindung - Feld/Feld

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196001983

Sonepar Artikelnummer

121368066

Hersteller Artikelnummer

9365003

Hersteller Typ

RX 9365.003

Hersteller Artikel Nr.:

9365003

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

0 A

Art der Verbindung:

Feld/Feld

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.564 kg

RX Anreihverbinder für E-Cu 15x5-30x10 mm, L: 45 mm