RITTAL - Anschluss-Set für Luft/Wasser-Wärmetauscher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3201990
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177709270
Sonepar Artikelnummer
120494036
Hersteller Artikelnummer
3201990
Hersteller Typ
SK3201990
Hersteller Artikel Nr.:
3201990
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
0 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
0 V
Mit Temperaturregelung:
Nein
Funktion Master/Slave:
Nein
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
0 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
0 °C
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.000 kg


