Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussadapter 1-pole, B: 72 mm, Klemmraum BH: 50x20 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussadapter 1-pole, B: 72 mm, Klemmraum BH: 50x20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9361300

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 52.5 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196001471

Sonepar Artikelnummer

121368032

Hersteller Artikelnummer

9361300

Hersteller Typ

RX 9361.300

Hersteller Artikel Nr.:

9361300

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

52.5 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

73 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.650 kg

RX Anschlussadapter 1-polig, BH: 72x120 mm, Klemmraum BH: 50x20 mm