Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussadapter 1-pole, BH: 54 mm, max. 300 mm²

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussadapter 1-pole, BH: 54 mm, max. 300 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9361315

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 27.5 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196001488

Sonepar Artikelnummer

121368033

Hersteller Artikelnummer

9361315

Hersteller Typ

RX 9361.315

Hersteller Artikel Nr.:

9361315

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

27.5 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.800 kg

RX Anschlussadapter 1-polig, BH: 54x120 mm, Leiteranschluss max. 300 mm²