RITTAL - Anschlussadapter 125 A, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9635210
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 125 A
Min. Stromschienendicke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177934603
Sonepar Artikelnummer
120642796
Hersteller Artikelnummer
9635210
Hersteller Typ
SV9635210
Hersteller Artikel Nr.:
9635210
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
125 A
Min. Stromschienendicke:
0 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.120 kg


