RITTAL - Anschlussadapter 250A, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9342250
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 0 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177503632
Sonepar Artikelnummer
120256401
Hersteller Artikelnummer
9342250
Hersteller Typ
SV9342250
Hersteller Artikel Nr.:
9342250
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
0 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
18.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.779 kg


