Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussadapter 250A, 3-polig, Leitungsabgang unten (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussadapter 250A, 3-polig, Leitungsabgang unten (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342270

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177503656

Sonepar Artikelnummer

120156505

Hersteller Artikelnummer

9342270

Hersteller Typ

SV9342270

Hersteller Artikel Nr.:

9342270

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

90 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

18.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.699 kg

Anschlussadapter 250A Anschlussadapter 250A 3polig, Leitungsabgang unten für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Anschlussart Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 35 - 120 qmm Rundleiter mehrdrähtig: 35 - 120 qmm Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm bei UL Anwendungen: AWG 2 - MCM 250 System: Rittal RiLine60