RITTAL - Anschlussadapter 250A, 4-polig, Leitungsabgang oben/unten (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9342254
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 0 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177536838
Sonepar Artikelnummer
120257061
Hersteller Artikelnummer
9342254
Hersteller Typ
SV9342254
Hersteller Artikel Nr.:
9342254
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
0 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
118 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
18.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.180 kg


