RITTAL - Anschlussadapter 3-pole, B: 128 mm, max. 240 mm², Klemmraum BH: 24x20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9360230
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 400 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177997233
Sonepar Artikelnummer
121368007
Hersteller Artikelnummer
9360230
Hersteller Typ
RX 9360.230
Hersteller Artikel Nr.:
9360230
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
400 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
128 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.500 kg


