Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussadapter 3-pole, B: 27 mm, max. 16 mm² (4 Stück)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussadapter 3-pole, B: 27 mm, max. 16 mm² (4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9360200

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177997264

Sonepar Artikelnummer

121368004

Hersteller Artikelnummer

9360200

Hersteller Typ

RX 9360.200

Hersteller Artikel Nr.:

9360200

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

80 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

27 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.200 kg

RX Anschlussadapter 3-polig, BH: 27x240 mm, Leiteranschluss max. 16 mm²