RITTAL - Anschlussadapter 3-pole, B: 90 mm, max. 150 mm², Klemmraum BH: 20x20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9360220
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 250 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177997240
Sonepar Artikelnummer
121368006
Hersteller Artikelnummer
9360220
Hersteller Typ
RX 9360.220
Hersteller Artikel Nr.:
9360220
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
250 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.700 kg


