RITTAL - Anschlussadapter 3-polig, B: 63 mm, max. 70 mm², Klemmraum BH: 13x5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9360210
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 125 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Max. Stromschienendicke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177997257
Sonepar Artikelnummer
121368005
Hersteller Artikelnummer
9360210
Hersteller Typ
RX 9360.210
Hersteller Artikel Nr.:
9360210
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
125 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
63 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
1.776 kg


