RITTAL - Anschlussadapter 600A, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3439010
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 0 A
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177236295
Sonepar Artikelnummer
120156502
Hersteller Artikelnummer
3439010
Hersteller Typ
SV3439010
Hersteller Artikel Nr.:
3439010
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
0 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
180 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
24 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
4.360 kg


