RITTAL - Anschlussadapter 63 A, 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9635200
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 63 A
Min. Stromschienendicke - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177817395
Sonepar Artikelnummer
120495374
Hersteller Artikelnummer
9635200
Hersteller Typ
SV9635200
Hersteller Artikel Nr.:
9635200
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
63 A
Min. Stromschienendicke:
0 mm
Max. Stromschienendicke:
0 mm
Breite des Adapters:
22.5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
0 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.720 kg


