Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussadapter 63A, 3-polig, Leitungsabgang oben (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussadapter 63A, 3-polig, Leitungsabgang oben (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342200

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177503595

Sonepar Artikelnummer

120256405

Hersteller Artikelnummer

9342200

Hersteller Typ

SV9342200

Hersteller Artikel Nr.:

9342200

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

20 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.206 kg

Anschlussadapter 63A Anschlussadapter 63A 3polig, Leitungsabgang oben für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Anschlussart Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 2,5 - 10 qmm Rundleiter mehrdrähtig: 2,5 - 10 qmm Rundleiter massiv: 2,5 - 10 qmm bei UL Anwendungen: AWG 6 -10 System: Rittal RiLine60