Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussadapter 800A, 3-polig, Leitungsabgang unten (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussadapter 800A, 3-polig, Leitungsabgang unten (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342300

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 0 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177503687

Sonepar Artikelnummer

120156506

Hersteller Artikelnummer

9342300

Hersteller Typ

SV9342300

Hersteller Artikel Nr.:

9342300

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

0 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

129 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

33 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.553 kg

Anschlussadapter 800A Anschlussadapter 800A, 3 polig, Leitungsabgang unten für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Anschlussart Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 20 mm bei UL Anwendungen: AWG 3/0 - MCM 600 System: Rittal RiLine60