RITTAL - Anschlussadapter für Spannungsversorgung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050222
Ausführung - sonstige
Länge - 0 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177806641
Sonepar Artikelnummer
120494281
Hersteller Artikelnummer
4050222
Hersteller Typ
AS4050222
Hersteller Artikel Nr.:
4050222
Ausführung:
sonstige
Länge:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.050 kg
Anschlussadapter für Spannungsversorgung für Akkuladestation für Montagetisch 200 EN und 300 ENH


