Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussblock 1600A, für lam. Kupferschienen 80x20 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussblock 1600A, für lam. Kupferschienen 80x20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9677910

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177705302

Sonepar Artikelnummer

120495861

Hersteller Artikelnummer

9677910

Hersteller Typ

SV9677910

Hersteller Artikel Nr.:

9677910

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.900 kg

SV Anschlussblock, 1600 A, 690 V, 1-polig, Leitungsabgang oben/unten, Klemmraum BH: 80x20 mm