Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussblock 800A, 1-polig, PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussblock 800A, 1-polig, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342311

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 1.227 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177625259

Sonepar Artikelnummer

120407291

Hersteller Artikelnummer

9342311

Hersteller Typ

SV9342311

Hersteller Artikel Nr.:

9342311

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.227 kg

Anschlussblock 1-polig Anschlussblock 1 polig, Leitungsabgang oben / unten für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600 Anschlussart Rundleiter feindrähtig mit Aderendhülse: 95 - 185 qmm Rundleiter mehrdrähtig: 95 - 300 qmm bei 5mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 27 mm bei 10mm Sammelschienestärke Klemmraum für lam. Kupferschiene: 33 x 22 mm System: Rittal RiLine60