Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussbolzen M12, L=30mm (Maxi-PLS1600/2000), PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussbolzen M12, L=30mm (Maxi-PLS1600/2000), PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9640370

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73181535

  • Gewicht - 0.216 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177238701

Sonepar Artikelnummer

120251724

Hersteller Artikelnummer

9640370

Hersteller Typ

SV9640370

Hersteller Artikel Nr.:

9640370

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

0.216 kg

SV Anschlussbolzen, M12, L: 30 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)