Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussbolzen M16, L=30mm (Maxi-PLS1600/2000), PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussbolzen M16, L=30mm (Maxi-PLS1600/2000), PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9640380

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73181535

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177238718

Sonepar Artikelnummer

120251725

Hersteller Artikelnummer

9640380

Hersteller Typ

SV9640380

Hersteller Artikel Nr.:

9640380

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

0.210 kg

SV Anschlussbolzen, M16, L: 30 mm, (Maxi-PLS 1600/2000)