Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussbolzen M16, L=32mm (Maxi-PLS3200), PAK=3 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussbolzen M16, L=32mm (Maxi-PLS3200), PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9650380

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 73181535

  • Gewicht - 0.393 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177239555

Sonepar Artikelnummer

120251733

Hersteller Artikelnummer

9650380

Hersteller Typ

SV9650380

Hersteller Artikel Nr.:

9650380

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181535

Gewicht:

0.393 kg

SV Anschlussbolzen, M16, L: 32 mm, (Maxi-PLS 3200)