Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlusskabel 1500 mm für Netzteil

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlusskabel 1500 mm für Netzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6450060

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - freies Leitungsende

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 0 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177398979

Sonepar Artikelnummer

120254900

Hersteller Artikelnummer

6450060

Hersteller Typ

SM6450060

Hersteller Artikel Nr.:

6450060

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

freies Leitungsende

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

0 mm²

Länge:

1.5 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

0 °C

Nennstrom:

0 A

Nennspannung:

0 V

Frequenz:

0 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.112 kg

SM Anschlusskabel, für Netzteil, IEC 60 320: Kaltgerätestecker C13, L: 1,5 m