Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlusskabel, 230 V, Schukostecker und Kaltgerätebuchse C13

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlusskabel, 230 V, Schukostecker und Kaltgerätebuchse C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7200210

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177164314

Sonepar Artikelnummer

120251773

Hersteller Artikelnummer

7200210

Hersteller Typ

DK7200210

Hersteller Artikel Nr.:

7200210

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Länge:

1.8 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

0 °C

Nennstrom:

0 A

Nennspannung:

0 V

Frequenz:

0 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.213 kg

Anschlusskabel für Netzteil mit IEC 320 Kaltgerätbuchse Länderausführung: Deutschland, Frankreich, Belgien Spannung: 230 V Das Anschlusskabel 230 V mit Schukostecker und Kaltgerätstecker dient zum Anschluss an: - CMC-TC Master - 24 V Netzteil für Processing Unit II - Lüftereinheit aktiv für TE - Climate Unit (angeschlossener Lüfter) - Spannungswächter - Erweiterungseinheit Spannung