RITTAL - Anschlussklemme 95-300 mm² (Maxi-PLS3200)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9650325
Sammelschienendicke - 95 .. 300 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177580633
Sonepar Artikelnummer
120257577
Hersteller Artikelnummer
9650325
Hersteller Typ
SV9650325
Hersteller Artikel Nr.:
9650325
Sammelschienendicke:
95 .. 300 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
300 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.400 kg


