RITTAL - Anschlussklemme 95-300 mm² (Maxi-PLS1600/2000)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9640325
Sammelschienendicke - 95 .. 300 mm
Sammelschienenbreite - 0 mm
Geeignet für - sonstige
Max. Leiterquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177562028
Sonepar Artikelnummer
120257572
Hersteller Artikelnummer
9640325
Hersteller Typ
SV9640325
Hersteller Artikel Nr.:
9640325
Sammelschienendicke:
95 .. 300 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt:
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
300 A
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Rundleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
Nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.385 kg


