RITTAL - Anschlusskonsole für rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206490
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177814059
Sonepar Artikelnummer
120494707
Hersteller Artikelnummer
6206490
Hersteller Typ
CP6206490
Hersteller Artikel Nr.:
6206490
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.600 kg
CP Anschlusskonsole, für Tragarmanschluss 120x65 mm


