RITTAL - Anschlusskonsole VESA 75/100, für Tragarmsystem CP 40/60/120/180

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6206480
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177693920
Sonepar Artikelnummer
120494706
Hersteller Artikelnummer
6206480
Hersteller Typ
CP6206480
Hersteller Artikel Nr.:
6206480
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.500 kg
CP Anschlusskonsole VESA 75/100


