RITTAL - Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2500435
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177956872
Sonepar Artikelnummer
120927246
Hersteller Artikelnummer
2500435
Hersteller Typ
SZ2500435
Hersteller Artikel Nr.:
2500435
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Länge:
200.001 m
Mantelmaterial:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Nennstrom:
0 A
Nennspannung:
0 V
Frequenz:
0 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.067 kg


