RITTAL - Anschlussleitung für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2500500
Anschluss 1 - 2-poliger Stecker (AS/NZS)
Anschluss 2 - freies Leitungsende
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177811379
Sonepar Artikelnummer
120493986
Hersteller Artikelnummer
2500500
Hersteller Typ
SZ2500500
Hersteller Artikel Nr.:
2500500
Anschluss 1:
2-poliger Stecker (AS/NZS)
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
orange
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Nennstrom:
0 A
Nennspannung:
0 V
Frequenz:
0 Hz
Spiralleitung:
Ja
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.345 kg


