RITTAL - Anschlussplatten mit Verstärkungsblech

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6212540
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - grau
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177684232
Sonepar Artikelnummer
120494727
Hersteller Artikelnummer
6212540
Hersteller Typ
CP6212540
Hersteller Artikel Nr.:
6212540
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.300 kg
CP Anschlussplatten, mit Verstärkungsblech CP 120/60, für Tragarmanschluss Ø 130 mm


