Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlussraum-Abdeckung für NH-Trenner Gr. 00 (60 mm)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlussraum-Abdeckung für NH-Trenner Gr. 00 (60 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9365530

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196007275

Sonepar Artikelnummer

121368077

Hersteller Artikelnummer

9365530

Hersteller Typ

RX 9365.530

Hersteller Artikel Nr.:

9365530

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Anzahl der Reihen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Tiefe:

0 mm

Scharnierend:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.500 kg

RX Anschlussraum-Abdeckung für NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 (Schienensystem 60 mm)