RITTAL - Anschlussraum-Abdeckung für NH-Trenner Gr.00, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9344520
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177540859
Sonepar Artikelnummer
120256410
Hersteller Artikelnummer
9344520
Hersteller Typ
SV9344520
Hersteller Artikel Nr.:
9344520
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.060 kg


