RITTAL - Anschlussraum-Abdeckung für NH-Trenner Gr. 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9365532
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196010442
Sonepar Artikelnummer
121368079
Hersteller Artikelnummer
9365532
Hersteller Typ
RX 9365.532
Hersteller Artikel Nr.:
9365532
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.436 kg


