RITTAL - Anschlussraum-Abdeckung (lang) für NH-Leiste Gr.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9346460
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177660519
Sonepar Artikelnummer
120495367
Hersteller Artikelnummer
9346460
Hersteller Typ
SV9346460
Hersteller Artikel Nr.:
9346460
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Tiefe:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.059 kg


