RITTAL - Anschlusswinkel 6x9x0,8mm, für CB-Geräteadapter, PAK=3 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9342570
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73182900
Gewicht - 0.096 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177551947
Sonepar Artikelnummer
120257068
Hersteller Artikelnummer
9342570
Hersteller Typ
SV9342570
Hersteller Artikel Nr.:
9342570
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.096 kg
Anschlusswinkel für CB Geräteadapter Anschlusswinkel für CB Geräteadapter SV 9342.500 / 510 / 540 / 550 Vorkonfektioniertes, lameliertes Flachkupfer zum Anschluss von marktgängigen Leistungsschaltern ( MCCB ) Technische Daten 6 x 9 x 0,8 mm Anzahl der Lamellen x Lamellenbreite x Lamellendicke Für Schaltgeräte Fabrikat/Typ Moeller: NZM 1 Hinweis Universelle Anwendung für Schaltgeräte mit einer Maßdifferenz zwischen Befestigungsebene und Oberkante Kontaktebene von 20 +/- 5mm. System: Rittal RiLine60


