RITTAL - Anschlusszubehör, Türpositionsschalter, mit Anschlussleitung LED, Länge 3000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4315810
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - freies Leitungsende
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177630161
Sonepar Artikelnummer
120494456
Hersteller Artikelnummer
4315810
Hersteller Typ
SZ4315810
Hersteller Artikel Nr.:
4315810
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
freies Leitungsende
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Steckverbindersystem systemgebunden:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
0 °C
Nennstrom:
0 A
Nennspannung:
0 V
Frequenz:
0 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
0 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.190 kg


