Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Anschlusszubehör, Verbindungsleitung LED, Länge 600 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Anschlusszubehör, Verbindungsleitung LED, Länge 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4315830

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177630208

Sonepar Artikelnummer

120494458

Hersteller Artikelnummer

4315830

Hersteller Typ

SZ4315830

Hersteller Artikel Nr.:

4315830

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

0.6 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

0 °C

Nennstrom:

0 A

Nennspannung:

0 V

Frequenz:

0 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

0 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.028 kg

SZ Verbindungsleitung, für Systemleuchte LED Kompakt, L: 600 mm