RITTAL - Arbeitsplatte ohne Griff, BHT 950x38x600 mm, für Standfuß komplett,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6902310
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177289826
Sonepar Artikelnummer
120254998
Hersteller Artikelnummer
6902310
Hersteller Typ
IW6902310
Hersteller Artikel Nr.:
6902310
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe des Korpus:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer des Korpus:
7035
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039100
Gewicht:
13.000 kg


