Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Arbeitsplatten für IW-Gehäuse 6900000-6900100, BHT 1000x38x895mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Arbeitsplatten für IW-Gehäuse 6900000-6900100, BHT 1000x38x895mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6902100

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Tiefe - 895 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177289772

Sonepar Artikelnummer

120494785

Hersteller Artikelnummer

6902100

Hersteller Typ

IW6902100

Hersteller Artikel Nr.:

6902100

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Breite:

1000 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

895 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe des Korpus:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer des Korpus:

7035

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039100

Gewicht:

19.800 kg

IW Industrial Workstation, Arbeitsplatte, BT: 1000x895 mm