Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Arbeitsplatten für IW-Gehäuse 6900000-6900410, BHT 1000x38x845mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Arbeitsplatten für IW-Gehäuse 6900000-6900410, BHT 1000x38x845mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6902300

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0

  • Breite - 610 mm

  • Höhe - 38 mm

  • Tiefe - 645 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177289819

Sonepar Artikelnummer

120494786

Hersteller Artikelnummer

6902300

Hersteller Typ

IW6902300

Hersteller Artikel Nr.:

6902300

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Breite:

610 mm

Höhe:

38 mm

Tiefe:

645 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe des Korpus:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer des Korpus:

7035

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94039100

Gewicht:

9.860 kg

IW Industrial Workstation, Arbeitsplatte, BT: 610x645 mm