Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Arretierungskeil für Geräteadapter B: 54 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Arretierungskeil für Geräteadapter B: 54 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9365749

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196002089

Sonepar Artikelnummer

121401521

Hersteller Artikelnummer

9365749

Hersteller Typ

RX 9365749

Hersteller Artikel Nr.:

9365749

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.096 kg

Arretierungskeil, Breite 54 mm, zur Befestigung von Motorstarter-Kombinationen bei Geräteadaptern für 60 mm Sammelschienensysteme.