Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AS Aderendhülsen 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20 (1 PAK = 4000 ST)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AS Aderendhülsen 0,5 mm2 x 10 mm AWG 20 (1 PAK = 4000 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4051536

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Hülsenlänge - 10 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177937840

Sonepar Artikelnummer

120642475

Hersteller Artikelnummer

4051536

Hersteller Typ

AS4051536

Hersteller Artikel Nr.:

4051536

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Hülsenlänge:

10 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

0 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Ja

AWG-Größe:

20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

4.000 kg

Aderendhülsen 0,5 mm, 2 x 10 mm AWG 20 Multinorm, V=4.000 Stk. Farbe: orange, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 0,5mm²