Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AS Aderendhülsen 0,5 mm² x 8 mm AWG 20 (1 PAK = 500 ST)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AS Aderendhülsen 0,5 mm² x 8 mm AWG 20 (1 PAK = 500 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4050760

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177815780

Sonepar Artikelnummer

120494309

Hersteller Artikelnummer

4050760

Hersteller Typ

AS4050760

Hersteller Artikel Nr.:

4050760

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

sonstige

Gesamtlänge:

0 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.500 kg

Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 0.5 mm², AWG 20, 8 mm, orange, lose, 500 Stück