Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - AS Aderendhülsen 1,5 mm² x 12 mm AWG 16 (1 PAK = 1000 ST)

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - AS Aderendhülsen 1,5 mm² x 12 mm AWG 16 (1 PAK = 1000 ST)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4050740

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177805088

Sonepar Artikelnummer

120494298

Hersteller Artikelnummer

4050740

Hersteller Typ

AS4050740

Hersteller Artikel Nr.:

4050740

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

0 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Ja

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

16

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

1.000 kg

Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1,5mm², schwarz, lose, 12mm, 10x100